カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(2)
  • SMC(706)
  • RS PRO(417)
  • メディアカバーマーケット(219)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(189)
  • brembo(71)
  • ParkerTAIYO(66)
  • KTM(60)
  • エスコ(45)
  • Kawasaki(45)
  • コガネイ(39)
  • Avail(アベイル)(37)
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • VITLAB(32)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(31)
  • ホンダ(29)
  • サンエス(28)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(27)
  • エレコム(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 250」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB, ABB押しボタンスイッチ ABBコンパクトシリーズ, 22mm, ABB,ABB
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABBハイパフォーマンスサーキットブレーカABB
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABBポリエステルコーティング316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
34,980税込38,478
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール(ポリエステルコーティング)厚さ(mm)0.36使用温度範囲(℃)-60~+165最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
マニュアルモータスタータ ABBマニュアルモータスタータABB
5,698税込6,268
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB316ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
22,980税込25,278
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業、造船、沖合など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質316ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ) ABB304ステンレススチールタイ(ボールロックタイプ)ABB
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から77日以内出荷
非常に優れた結束強度を持ち、時間のかからないセルフロック式のケーブルタイです。
用途石油化学および食品加工産業、発電所、鉱業など極端な条件および危険な場所でのケーブルおよびパイプの設置に。材質304ステンレススチール厚さ(mm)0.26シルバー使用温度範囲(℃)-40~+300最小結束径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶ABB
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑ABB
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレーABB
3,698税込4,068
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
シュリンクコン アース色 ABBシュリンクコン アース色ABB
6,798税込7,478
1巻
当日出荷
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
電磁接触器(コンタクタ) ABB電磁接触器(コンタクタ)ABB
4,198税込4,618
1個
60日以内出荷
規格IEC/UL/CSA
パイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型 ABBパイロットランプ 表示灯 LED灯 緑 ポリカーボネート 丸型ABB
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
CCC、CE、UL小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計)次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85℃ 電流キャリア材質の難燃性 V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●定格電流:17mA●形状:丸型●材質:ポリカーボネート●コード番号:910-8018アズワン品番65-7814-02
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF09シリーズABB
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AF シリーズ接触器 4 極ABB 4 極接触器は、最大 690 V ac / 440 V dc の電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です 制御電圧の大きな変動に対応 1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF09●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6219アズワン品番65-7350-56
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 6 点 ABBABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 6 点ABB
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 6安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40寸法 = 84 x 90 x 118 mmRoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kWABB
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 4 点 ABBABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 4 点ABB
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 8セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータスイッチ ABB ABBアイソレータスイッチ ABBABB
118,590税込130,449
1個
7日以内出荷
ABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作 ABBABB タイマー リレー インパルスオン シングル動作ABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac, 24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05 s → 100 h操作のモード = Impulse ON取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = Screw最小電圧 = 12 V最大電圧 = 250 Vコンタクト材質 = カドミウム
補助接点 2 CAF6-02K 6 A ABB補助接点 2 CAF6-02K 6 AABB
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●シリーズ:CAF6-02K●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250Vアズワン品番65-7270-70
CR-M024DC4LD Pluggable interface relay 4 ABBCR-M024DC4LD Pluggable interface relay 4ABB
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3140アズワン品番65-8054-72
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点ねじ止め又はスプリング式端子幅広い出力オプションRC回路を内蔵入力側で漏洩電流保護露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能手動又は自動作動動作状態を示すLED
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009アズワン品番65-8083-56
CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c ABBCR-M012DC2L Pluggable interface relay 2cABB
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:12V●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3122アズワン品番65-8092-69
CR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/ ABBCR-M220DC3 Pluggable interface relay 3c/ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Min:220V●入力電圧 Max:220V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3131アズワン品番65-8054-37
CR-P024AC1 Pluggable interface relay 1c/ ABBCR-P024AC1 Pluggable interface relay 1c/ABB
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3115アズワン品番65-8054-01
CR-P110AC1 Pluggable interface relay 1c/ 1袋 10個入 ABBCR-P110AC1 Pluggable interface relay 1c/ 1袋 10個入ABB
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3116アズワン品番65-8054-64
インターフェイスリレーモジュール ABBインターフェイスリレーモジュールABB
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
インターフェイスリレー - R600シリーズABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987アズワン品番65-8095-78
回路トリップ 切換スイッチ ABB回路トリップ 切換スイッチABB
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449アズワン品番65-8080-22
electronic switch E290-16-10/230 ABBelectronic switch E290-16-10/230ABB
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25
補助接点 2 CA6 6 A ABB補助接点 2 CA6 6 AABB
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC / 1NO●取付方法:スライド取り付け●シリーズ:CA6●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V●コード番号:237-1557アズワン品番65-7357-39
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 4極 AF16シリーズABB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
AFシリーズ接触器4極ABB4極接触器は、最大690Vac/440Vdcの電源回路の制御に使用します。サージ保護機能を内蔵し、追加のサージサプレッサは不要です制御電圧の大きな変動に対応1つのコイルで異なる制御電圧に対応し、コイルを交換することなく世界中で使用可能
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:4●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF16●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-48