カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • ピーコック魔法瓶工業(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • ミヤコ自動車(1)
  • GMB(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • 日伸理化(1)
  • 多摩興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abb-15」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10
  • 補助接点 1 XT1 ABB

    補助接点 1 XT1

    ABB
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191アズワン品番65-7349-11
  • 端子カバー 1袋 2個入 ABB

    端子カバー 1袋 2個入

    ABB
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
  • ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー ABB

    ロータリハンドル Tmax XT1、Tmax XT3用 グレー

    ABB
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Tmax成形ケース回路ブレーカ. ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。. 1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合●コード番号:831-9201アズワン品番65-7840-12