カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- ABB
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- 国分ビジネスサポート(3)
- 岩田製作所(1)
- a bit better circuit(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「abb-16」の検索結果

ABB シャフト OT16 Series用
ABB¥779~税込¥857~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = シャフト併用可能製品 = OT16シリーズRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16シリーズアクセサリタイプシャフト
ABB 補助コンタクト OT16 Series用
ABB¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 補助コンタクトブロック併用可能製品 = OT16 SeriesIP評価 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT16 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ補助コンタクトブロック
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点
ABB¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点
ABB¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm