カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ABB
- AMPHENOL(10)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Dell Technologies(7)
- KEMET(6)
- NORCOMP(7)
- SIEMENS(16)
- SMC(20)
- STS(5)
- TRACO POWER(11)
- ぺんてる(アストラム)(5)
- エスコ(5)
- コガネイ(6)
- スバル(17)
- テンパール工業(5)
- 三菱電機(37)
- 富士電機(23)
- 日伸理化(35)
- 東邦歯科産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ac-37」の検索結果

電磁接触器 230 V ac 4極 AF40シリーズ
ABB¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF40●補助接点の数:0●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:103mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:837-6936アズワン品番65-7349-13