カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ABB
- 三ツ星ベルト(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- エレコム(1)
- 象印マホービン(1)
- ナカトミ(1)
- 三菱電機(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- サンワダイレクト(1)
- Spotcam(1)
- ARBOR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「af-45a」の検索結果
特価

電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ
ABB¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64