カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • エスコ(3)
  • KSフィルター(3)
  • brembo(3)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • 日本ブレード(2)
  • アルトコーポレーション(1)
  • ナイキ(1)
  • ホンダ(1)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
  • Flash Forge(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af116」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB 電磁接触器 AF116シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF116シリーズ

    ABB
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ

    ABB
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ

    ABB
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
  • ABB インターロック 1SFN030300R1000 ABB

    ABB インターロック 1SFN030300R1000

    ABB
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = インターロック併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = VM19シリーズVM19併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプインターロック
  • ABB 端子カバー 1SFN125403R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN125403R1000

    ABB
    4,598税込5,058
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー 1SFN125401R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN125401R1000

    ABB
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー 1SFN124203R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN124203R1000

    ABB
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー 1SFN124803R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN124803R1000

    ABB
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 端子カバー ABB

    ABB 端子カバー

    ABB
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ABB 接続ソケット 1SFN074211R1000 ABB

    ABB 接続ソケット 1SFN074211R1000

    ABB
    4,298税込4,728
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 接続ソケット併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LLシリーズLL併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ接続ソケット
  • ABB 端子拡大 ABB

    ABB 端子拡大

    ABB
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子拡大併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LWシリーズLW併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ端子拡大
  • ABB  リンク ABB

    ABB リンク

    ABB
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEAシリーズBEARoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
  • Connecting Link ABB

    Connecting Link

    ABB
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink