カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SMC(40)
  • 内外電機(48)
  • 日東工業(47)
  • ニッセイ(36)
  • 河村電器産業(32)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 未来工業(12)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • KSフィルター(3)
  • SDG株式会社(2)
  • ダイキン工業(2)
  • Canon(2)
  • 山田実業(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af30-03」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ

    ABB
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
  • ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF30シリーズ

    ABB
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ABB 電磁接触器 AF16シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF16シリーズ

    ABB
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF16●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6137アズワン品番65-7350-43
  • 電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ ABB

    電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
    仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-44
関連キーワード
nf30-fa特集