カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SMC(9)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • 日東工業(2)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af40-03-a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1AFシリーズ接触器3極AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64
熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42 ABB熱動過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB TF42ABB
20,390税込22,429
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 電磁接触器 AF40シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF40シリーズABB
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズABB
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ ABB電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズABB
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1AF シリーズ接触器 3 極AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
af40-04d特集