カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- ABB
- Canon(5)
- CKD(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- KANA(片山チエン)(12)
- KSフィルター(3)
- Nikon(ニコン)(9)
- PISCO(ピスコ)(25)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- StarTech.com(6)
- SWAGE-LINE(5)
- イチグチ(20)
- コガネイ(7)
- サンドビック(6)
- ニッセイ(36)
- バンドー化学(8)
- 三ツ星ベルト(22)
- 日東工業(12)
- 椿本チエイン(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「af40」の検索結果
特価

接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF
ABB¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応