カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • 三ツ星ベルト(22)
  • TP-LINK(17)
  • RIDGID(日本エマソン)(15)
  • SWAGE-LINE(5)
  • StarTech.com(5)
  • エレコム(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 日東工業(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • タナカ(4)
  • KITACO(4)
  • Jabra(3)
  • エスコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ホンダ(2)
  • マイト工業株式会社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af45」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26シリーズ

    ABB
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
  • ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ

    ABB
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB

    接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応