カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- ABB
- エスコ(16)
- ベン(12)
- サンドビック(11)
- ハリケーン(8)
- Nikon(ニコン)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- レイ・アウト(7)
- ALBA(アルバ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- ツインバード(5)
- ナカバヤシ(5)
- NTB(5)
- KITACO(5)
- オーティス(5)
- PROST's(5)
- 日東工業(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「af9」の検索結果
特価

電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac
ABB¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
Connection Set for Reversing Starter
ABB¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Connector併用可能製品 = AF09 to AF16 Seriesシリーズ = BERシリーズBERRoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 SeriesアクセサリタイプConnector
ABB リンク
ABB¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BEAシリーズBEARoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF16 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
Connecting Link
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Link併用可能製品 = AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 Seriesシリーズ = BX4シリーズBX4RoHS指令(10物質対応)対応併用機器AF09 to AF38 Series, MS116 Series, MS132 SeriesアクセサリタイプLink
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF
ABB¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応