カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • 東洋技研(18)
  • ミドリ安全(12)
  • エスコ(6)
  • NS(日進工具)(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 岩田製作所(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(2)
  • 瓜生製作(1)
  • SMC(1)
  • NTカッター(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンドビック(1)
  • 萩原工業(1)
  • マキテック(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ユニカ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-2.3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26Zシリーズ

    ABB
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26シリーズ

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ ABB

    電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。
    仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64