カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ABB
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- コノエ(20)
- SMC(16)
- カワムラサイクル(13)
- ダイハツ(11)
- カシムラ(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- NOK(7)
- 三木プーリ(6)
- アサヒ工具(6)
- トヨタ(5)
- スバル(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 高須産業(3)
- VISHAY(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エスコ(2)
- 富士電線工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「c2240」の検索結果

モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac, 380→440V ac 22.5mm
ABB¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:220 → 240 V ac, 380 → 440 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1, 3●位相感度:中立●遅延時間:150 ms●幅:22.5mm●CM-PBE相損失監視. 単相及び3相供給電圧で相障害を監視. 障害時にはリレーの通電を遮断し、黄色LEDを消灯 ヒステリシス: 5 %固定 オフディレイ: 0.5秒固定RoHS指令(10物質対応)対応