カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • モノタロウ(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • ニチフ(4)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • ホーザン(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ce-1 jst」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65 ABB安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65ABB
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65 ABB安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65ABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応