カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- SMC(3)
- カシムラ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- プロキオン(1)
- 電菱(1)
- サンワダイレクト(1)
- StarTech.com(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cm1a-12v」の検索結果

モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応