カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • TRACO POWER(26)
  • NTツール(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Mersen(3)
  • サンドビック(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • DIA-COMPE(2)
  • Baumer(2)
  • OWON(オウオン)(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • サカエ(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KEMET(1)
  • SIEMENS(1)
  • LAIRD TECHNOLOGIES(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-189」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    EN20.N 設置型接触器は、最大 20 A の単一負荷を制御するために使用され、AC 又は DC 電圧及び / 又は手動で動作できます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5656アズワン品番65-7350-52
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07