カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • Lumberg Automation(88)
  • ParkerTAIYO(76)
  • RS PRO(61)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • SIEMENS(25)
  • EATON(イートン)(24)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • 三菱電機(14)
  • SMC(12)
  • AMPHENOL(10)
  • CKD(9)
  • 富士電機(9)
  • VISHAY(9)
  • SCHMERSAL(9)
  • TDK(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 泰和電器(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-230」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-S230VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c ABB

    CR-S230VADC1CRGS Interface relay cpl. 1c

    ABB
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-S●コード番号:231-9480アズワン品番65-8067-28
  • ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF30シリーズ

    ABB
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • electronic switch E290-16-10/230 ABB

    electronic switch E290-16-10/230

    ABB
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    ラッチングリレーは磁気を使用するデバイスです。ABB の E290 シリーズを使用すると、シンプルで省エネの効率的な照明制御システムを実現することができます。これらのデバイスは、主に民間の住宅、工場施設、商業ビル、公共施設、産業プラントで使用されています。原則として、インパルスボタンによって制御されるラッチリレーは、少なくとも 3 つの異なる場所から照明を操作する必要がある場所に設置されます。コマンドが(インパルスボタンによって)開始されるたびに、電気パルスがラッチングリレーの Coil に印加されます。
    仕様●コイル電圧:110 V dc, 230 V ac●接点構成:SPST●取り付けタイプ:DINレール●最大スイッチング電流 AC:16 A●最大スイッチング電流 DC:16 A●最大スイッチング電圧 AC:250V●シリーズ:E290-16-10/230●長さ:18mm●奥行き:68.9mm●高さ:85mm●寸法:18 x 68.9 x 85mm●ターミナルタイプ:ねじ●スイッチング電流:16A●動作温度 Max:+55℃●コード番号:191-9462アズワン品番65-8090-25
  • CR-P/M 92 Pluggable module LED red 110- ABB

    CR-P/M 92 Pluggable module LED red 110-

    ABB
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110 → 230V ac/dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9514アズワン品番65-8066-49
  • CR-P/M 92V Pluggable module LED green 1 ABB

    CR-P/M 92V Pluggable module LED green 1

    ABB
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧:110 → 230V ac/dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9515アズワン品番65-8067-89
  • ABB モジュール プラグイン ABB

    ABB モジュール プラグイン

    ABB
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧 = 110 → 230V ac/dc併用可能製品 = CR-PシリーズPCBリレーアクセサリタイプ = 保護モジュール終結タイプ = プッシュインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 2極 ESBNシリーズ

    ABB
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    EN20.N 設置型接触器は、最大 20 A の単一負荷を制御するために使用され、AC 又は DC 電圧及び / 又は手動で動作できます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。高可用性、低消費電力、内蔵過電圧保護、及び手動オーバーライドの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。手動操作は、「オン」、「オフ」、「自動」の 3 つの状態で使用できます。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac/dc●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5656アズワン品番65-7350-52
  • ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF38シリーズ

    ABB
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • インターフェイスリレーモジュール ABB

    インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:6mm●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●動作温度 Min:-20℃●コード番号:669-9959アズワン品番65-8095-77
  • インターフェイスリレーモジュール ABB

    インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    。インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●奥行き:12mm●高さ:75mm●寸法:70 x 12 x 75mm●入力電流:5mA●動作温度 Max:+70℃●コード番号:670-0030アズワン品番65-8097-57
  • インターフェイスリレーモジュール ABB

    インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子により、パネルの設置を最適化できます。特長と利点。ねじ止め又はスプリング式端子。幅広い出力オプション。RC回路を内蔵。入力側で漏洩電流保護。露出スイッチ又はカバー付きスイッチで使用可能。手動又は自動作動。動作状態を示すLED
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:670-0009アズワン品番65-8083-56
  • インターフェイスリレーモジュール ABB

    インターフェイスリレーモジュール

    ABB
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    インターフェイスリレー - R600シリーズ。ABB R600シリーズインターフェイスリレーは、電気絶縁、増幅、そしてPLC、PC、又はフィールドバスシステムと、センサ / アクチュエータレベルの間の信号マッチングに使用されます。コンパクト設計と、使用可能なさまざまな接続端子
    仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:250V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 V → 250V ac●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:70mm●シリーズ:R600●高さ:75mm●寸法:70 x 6 x 75mm●入力電流:3.5mA●復帰時間:16ms●コード番号:669-9987アズワン品番65-8095-78
  • ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 NFシリーズ

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26シリーズ

    ABB
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • ABB 電磁接触器 AF65シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF65シリーズ

    ABB
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 ESBNシリーズ

    ABB
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ESB25.N 設置型コンタクタは、最大 25 A の単相及び三相負荷を制御するために使用され、AC 又は DC の電圧で動作させることができます。この接触器は、家庭や産業環境での使用向けに製造されています。また、ハムフリー動作、低消費電力、内蔵過電圧保護などの利点があります。さまざまなコンタクトの組み合わせとアクセサリが用意されています。
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:230→ 240 V ac/dc●長さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:189-5655アズワン品番65-7351-07