カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • RS PRO(41)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • ATEN(11)
  • Wieland(10)
  • SIEMENS(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • タイテックス(8)
  • StarTech.com(7)
  • ハーティング(6)
  • Molex Electronics(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • ROLINE(4)
  • Lovato(4)
  • サンワサプライ(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • エレコム(2)
  • ヒルシュマン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din02a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
CT-AHS.22S Time relay OFF-delay ABBCT-AHS.22S Time relay OFF-delayABB
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac幅 = 22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
アイソレータスイッチ ABB ABBアイソレータスイッチ ABBABB
26,520税込29,172
1個
7日以内出荷
ABB タイマー リレー マルチ動作  DINレール ABBABB タイマー リレー マルチ動作 DINレールABB
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 B21シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 6桁 パルス出力 B21シリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:6 、 フェーズの数:1 、 パルス出力:あり 、 深さ:65mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-40℃ 、 シリーズ:B21 、 ABB電力量計B21単相スチールレベル. Bシリーズは、最大65 Aの直接接続又はトランス接続(CT)機器用の基本メータ製品シリーズです。 これらのシリーズのメータは、様々な用途及び機器に適した需要の高いメータです。 メータのナビゲーションは、ディスプレイの下にある押ボタンで簡単です。 Bシリーズメータのデータは、パルス出力又はシリアル通信で収集できます。 すべてのメータには、KNXアダプタのような外部シリアル通信アダプタ(SCA)付きの赤外線ポートが搭載されています。. - B21 - 単相メータ、65 A - 2 DIN幅、IRポート付き - 直接接続の電気メータ - 機器値 - アラーム機能. 機能(スチールレベル). 有効エネルギー. 新規アップデート: すべてのBシリーズメータ関連の新しいアップデートにより、取扱いやセットアップがさらに直観的になりました。 これには、更新されたHMIが含まれます。メータ測定を設定する際のクリック回数が少ないため、インストール時間を短縮してインストーラのコストを削減できます。 - より少ないクリック回数で一般的な設定を構成可能 - パルス出力設定のためのステップ数を削減 - 読み易く分かりやすいテキスト - デフォルトではアラームは非アクティブRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A44シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A44シリーズABB
59,900税込65,890
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全ブレーカ 2極 ABBABB 安全ブレーカ 2極ABB
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B24シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD 7桁 パルス出力 B24シリーズABB
42,700税込46,970
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB  電気回路ブレーカ ABBABB 電気回路ブレーカABB
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷