カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • テンパール工業(8)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(5)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KSフィルター(1)
  • SIEMENS(1)
  • SCHURTER(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • ニプロン(制御機器)(1)
  • エナジーサポート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec200a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)8.1電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
16,980税込18,678
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200Mシリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202M-C2は、2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大10kA)、定格電流20Aです。S200MシリーズのMCBはすべてIEC/EN 60898-1およびIEC/EN 609 47-2に準拠しています。
種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
S200シリーズ ABBS200シリーズABB
14,980税込16,478
1個
40日以内出荷
ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)7.5電気的耐久性20000 AC cycle
電源(制御機器)カテゴリ