カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- 3M(スリーエム)(1)
- AWJ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- PIAA(1)
- SIEMENS(1)
- インフリッヂ工業(1)
- エスコ(1)
- 三笠産業[工具](1)
「ef100a」の検索結果
特価
関連キーワード

電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF96, 100 A, 690V ac
ABB¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様モーター定格電流:100 A 、 制御電圧:690 V ac 、 コンタクトの定格電流:6 A 、 極の設定:3P 、 範囲:AFシリーズ 、 コンタクトの定格電圧:600 V ac/dc 、 取付けスタイル:接触器下取り付け 、 電源電圧:1000 V ac 、 シリーズ:EF96 、 通常の状態の構成:NO+NC 、 補助接点の数:2 、 リセット方法:自動、手動 、 幅:105.2mm 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 -トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら