カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1)
- CKD(1)
- Ideal-Tek(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- RS PRO(81)
- SCHMERSAL(1)
- SICK(2)
- SMC(2)
- イチネンTASCO(1)
- スバル(3)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 河村電器産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「en-410」の検索結果
特価

安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65
ABB¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応