カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • ATEN(28)
  • BULGIN(32)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • KEMET(45)
  • NEC(31)
  • omron(オムロン)(67)
  • RS PRO(7)
  • SCHURTER(19)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • VISHAY(13)
  • アメリカン電機(33)
  • サンワサプライ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • パトライト(PATLITE)(26)
  • ラリタン(15)
  • 富士電機(9)
  • 明工社(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec c20」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/ ABB

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/

    ABB
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示
    仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●出力電圧調整範囲:22.5 to 28.5V●リップルノイズ:100mV Pk-Pkアズワン品番65-7215-74
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-C20は3極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)7.5電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202-C2は2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流2Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S204-C25は4極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)70質量(g)500奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)12.8使用温度(℃)-25~55電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200Mシリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202M-C2は、2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大10kA)、定格電流20Aです。S200MシリーズのMCBはすべてIEC/EN 60898-1およびIEC/EN 609 47-2に準拠しています。
    種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    60日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S203-K20は3極、トリップ特性K、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流20Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)52.5質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)8.1電気的耐久性20000 AC cycle
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    60日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S201-Z25は1極、トリップ特性Z、遮断容量(AC230/400Vで最大6kA)、定格電流25Aです。IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077に準拠しています。
    種別88幅(mm)17.5質量(g)125奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.3電気的耐久性20000 AC cycle
電源(制御機器)カテゴリ