カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • 岡本工機(1)
  • 泰和電気工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcb-s2」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • S200シリーズ ABB

    S200シリーズ

    ABB
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    40日以内出荷
    ミニチュアサーキットブレーカS200Mシリーズ。過負荷保護用の遅延サーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップメカニズムを備えています。 S202M-C2は、2極、トリップ特性C、遮断容量(AC230/400Vで最大10kA)、定格電流20Aです。S200MシリーズのMCBはすべてIEC/EN 60898-1およびIEC/EN 609 47-2に準拠しています。
    種別88幅(mm)35質量(g)115奥行(mm)69規格PSE取得済消費電力(W)3.6電気的耐久性20000 AC cycle
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ