カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- ABB
- コガネイ(25)
- omron(オムロン)(13)
- CKD(12)
- 三菱電機(11)
- azbil(旧:山武)(11)
- ifm electronic(11)
- 鶴賀電機(6)
- 泰和電気工業(6)
- FINDER(5)
- GIC[制御機器](5)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- エナジーサポート(4)
- TOKISTAR(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ms-100ac」の検索結果

モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー ABB DPDT 24V ac/dc 22.5mm
ABB¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:温度●電源電圧:24 V ac/dc●接点構成:DPDT●遅延時間:<100 ms●温度感度:過熱、巻線温度●幅:22.5mm●一部の製品は、危険区域で使用できるようにATEX認定も受けています。. CM-MSSサーミスタモータ保護リレー. 高負荷の始動 スイッチング周波数の増大 高い周囲温度 不十分な冷却 遮断動作 不平衡. CMサーミスタモータ保護リレー製品は、PTC温度センサを装備した制御モータに使用されます。 PTC温度センサは、モータの加熱を測定するためにモータの巻線に組み込まれています。 これにより、以下の動作条件の直接制御及び評価が可能になります。. 主な機能: 動的な断線検出 広い制御供給電圧範囲: 24-240 V ac/dc センサ回路の短絡監視 不揮発性故障ストレージ リモートリセット ねじ接続技術又はEasy Connect技術を利用可能. シングルセンサ入力タイプ 断線検出