カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • エスコ(8)
  • SAIA-BURGESS(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • SCHURTER(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SMC(4)
  • ハネウェル(2)
  • MEC(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](1)
  • omron(オムロン)(1)
  • テクロック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • マリンテック(1)
  • Assemtech(1)
  • Simex(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-ip10」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65 ABB

    安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65

    ABB
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65 ABB

    安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65

    ABB
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応