カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • EATON(イートン)(17)
  • SIEMENS(15)
  • CKD(13)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • ABB Jokab(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • マコトロイ工業(6)
  • 三菱電機(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • Puig (プーチ)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SCHMERSAL(5)
  • RS PRO(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ユーアールディ(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc1v」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABBABB 電磁接触器 NFシリーズABB
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NFABB
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応