カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ABB
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- DURAKOOL(2)
- EATON(イートン)(9)
- FXC(3)
- JUKI(3)
- LORLIN(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
- NTB(2)
- SIEMENS(6)
- U-CP(4)
- アイエルモータースポーツ(3)
- イスカル(1)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- ハリケーン(5)
- 新日軽(LIXIL)(2)
- 日研工作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「nc45」の検索結果

接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF
ABB¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応