カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • SIEMENS(40)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • EATON(イートン)(11)
  • メディカルプロジェクト(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • FINDER(4)
  • 日立(3)
  • ニッサン(3)
  • RS PRO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Baumer(2)
  • Lovato(2)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • CKD(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc4a1」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補助接点ブロック 2 CAL4 6 A 1箱 10個入 ABB

    補助接点ブロック 2 CAL4 6 A 1箱 10個入

    ABB
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 NC / 1 NO●取付方法:サイド●シリーズ:CAL4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 Vアズワン品番65-7271-56
  • 接触器リレー 16A 24 V dc ABB

    接触器リレー 16A 24 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:24 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1551アズワン品番65-7272-55
  • 接触器リレー 16A 240 V dc ABB

    接触器リレー 16A 240 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:240 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-14
  • 接触器リレー 16A 415 V dc ABB

    接触器リレー 16A 415 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:415 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7270-69
  • 接触器リレー 16A 12 V dc ABB

    接触器リレー 16A 12 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16A 127 V dc ABB

    接触器リレー 16A 127 V dc

    ABB
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:127 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:1NC / 3NO●コード番号:237-1538アズワン品番65-7272-64
  • 接触器リレー 16A 32 V dc 0.005 kW ABB

    接触器リレー 16A 32 V dc 0.005 kW

    ABB
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7272-56
  • 接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW ABB

    接触器リレー 16A 32 V dc 0.0028 kW

    ABB
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:32 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.0028 kW●通常端子構成:1NC / 3NOアズワン品番65-7355-74
  • 接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4 ABB

    接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4

    ABB
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    電子タイマ。接触器及び接触器リレーとの併用に適した全面電子タイマです。TEF4シリーズはAF及びNF接触器リレー用、そしてTEF5シリーズはA/AL接触器又はN/NL接触器リレー用です。
  • 接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB

    接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF

    ABB
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応