カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ABB
- BIGM(丸山製作所)(209)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- RS PRO(9)
- 河村電器産業(7)
- SCHAFFNER(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SIEMENS(5)
- WEIDMULLER(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- EAO(2)
- エスコ(1)
- カクタ(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- 日研工作所(1)
- HAKKO(白光)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- ブランドをもっと見る
「no.200a」の検索結果

電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ
ABB¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
サーキットブレーカ用シグナル/補助接点ユニット
ABB¥3,298税込¥3,6281個40日以内出荷仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.