カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(3)
- コーセル(83)
- RS PRO(56)
- シュナイダーエレクトリック(52)
- SIEMENS(33)
- TELEMECANIQUE SENSORS(31)
- EATON(イートン)(25)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- Lovato(6)
- 山本科学工具研究社(5)
- Kraus & Naimer(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KENWOOD(3)
- RENESAS(3)
- STMicro(3)
- GEMS SENSORS(3)
- Flowline(3)
- コクヨ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「no.3 max」の検索結果

電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ
ABB¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5
電磁接触器 500 V dc 3極 AF09シリーズ
ABB¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF09●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-43
電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ
ABB¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-44
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF30シリーズ
ABB¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF30●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-47
電磁接触器 500 V dc 3極 AF16シリーズ
ABB¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル仕様●コイル電圧:500 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:30 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF16●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6137アズワン品番65-7350-43
Enclosed Safety Switch 3P 16A Grey
ABB¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様通常の状態の構成 = NO極数 = 3Pヒューズの定格電流 = 50A利用可能な補助接点 = あり電流 Max = 16 Aターミナルタイプ = CableRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF38シリーズ
ABB¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、500 mA PLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減 ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Z コンタクタ(SEMI F47-0706準拠) AF40-AF96は、主に三相モーター、690 V ACと220 V DCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。 AF116-AF140 コンタクタは、主に3相モータ、690 V ACの電源回路(AF146では最大1000 V AC)の制御に使用されます。 AF190-AF370 コンタクタは、主に 3 相モータ、最大 1000 V ACの電源回路の制御に使用されており、3 つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。 AF コンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF38●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:711-6143アズワン品番65-7362-42
ABB 電磁接触器 AF205シリーズ
ABB¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = AF205極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 350 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 2許容入力 = 110 kWターミナルタイプ = フラット幅 = 196mm動作温度 Max = +70℃
電磁接触器 250 → 500 V AC/DC 3極 AF26シリーズ
ABB¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IEC60947-1/IEC60947-4-7とEN60947-1/EN60947-4-1。AFシリーズ接触器3極。AC/DC駆動のAFコンタクタAF09-AF38コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500VdcをカバーZコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24Vdc、500mAPLC出力による直接制御が可能で、コイル保持消費電力を低減ショートディップや電圧遮断に耐えるAF-Zコンタクタ(SEMIF47-0706準拠)AF40-AF96は、主に三相モーター、690VACと220VDCまでの電源回路の制御に使用されるコンタクタで、3つの主極を持つブロックタイプの設計になっています。AF116-AF140コンタクタは、主に3相モータ、690VACの電源回路(AF146では最大1000VAC)の制御に使用されます。AF190-AF370コンタクタは、主に3相モータ、最大1000VACの電源回路の制御に使用されており、3つの主極を備えたブロックタイプの設計になっています。AFコンタクタはサージ保護機能を内蔵しており、追加のサージサプレッサは必要ありません。仕様●コイル電圧:250 → 500 V AC/DC●極数:3●コンタクトの定格電流:45 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:AF26●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:86mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7265-64