カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • BIGM(丸山製作所)(5,363)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • RS PRO(18)
  • デンカエレクトロン(11)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • 千代田精機(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • NTB(5)
  • 川善(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • セキスイ(4)
  • ホーザン(4)
  • サンフレックス(4)
  • BELDEN(4)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
  • ミドリ安全(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.600」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABB 補助コンタクト ABBABB 補助コンタクトABB
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF19, 150 A, 690V acABB
75,590税込83,149
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:150 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 深さ:105.2mm 動作温度 Min:-25℃ 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V ac ABB電子過負荷リレー AFシリーズシリーズ ABB EF65, 70 A, 690V acABB
47,440税込52,184
1個
7日以内出荷
仕様モーター定格電流:70 、 制御電圧:690 ac コンタクトの定格電流:6 、 極の設定:3P 範囲:AFシリーズ コンタクトの定格電圧:600 ac/dc 取付けスタイル:接触器下取り付け 電源電圧:1000 ac シリーズ:EF65 通常の状態の構成:NO+NC 補助接点の数:2 リセット方法:自動、手動 長さ:70mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
ABB 補助コンタクト CA4シリーズ ABBABB 補助コンタクト CA4シリーズABB
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = ScrewRoHS指令(10物質対応)対応