カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • セキスイ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2,244)
  • RS PRO(43)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • SIEMENS(16)
  • デンカエレクトロン(11)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • BELDEN(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • 三菱電機(2)
  • ハネウェル(2)
  • タツタ電線(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • Watlow(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.600v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB 補助コンタクト ABB

    ABB 補助コンタクト

    ABB
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc ABB

    サーマルリレー 6 A 440 V dc、600 V dc

    ABB
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:51 A●制御電圧:440 V dc 、600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7266-79
  • サーマルリレー 6 A 600 V dc ABB

    サーマルリレー 6 A 600 V dc

    ABB
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:170 mA●制御電圧:600 V dc●極の設定:3P●通常端子構成:1NC、1NOアズワン品番65-7267-57
  • ABB 補助コンタクト CA4シリーズ ABB

    ABB 補助コンタクト CA4シリーズ

    ABB
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = CA4コンタクトの定格電流 = 6 Aコンタクトの定格電圧 = 600 V dc, 690 V ac極/投の設定 = 単極通常の状態の構成 = 1NO取付けスタイル = Front Mountターミナルタイプ = ScrewRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc ABB

    電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 0.8 → 2.7 A 600 V ac/dc

    ABB
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部
    仕様●モーター定格電流:0.8 → 2.7 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●幅:74.6mm●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-59
  • 電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc ABB

    電子過負荷リレー AF Rangeシリーズ E16 5.7 → 18.9 A 600 V ac/dc

    ABB
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    電子過負荷リレー。電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。過負荷保護トリップクラス10E、20E、30E選択可能欠相感度過負荷保護の電流設定を調整可能自動又は手動リセットを選択可能トリップフリー機構状態表示STOP及びTEST機能シール可能な操作部
    仕様●モーター定格電流:5.7 → 18.9 A●コンタクトの定格電流:1.5 A dc, 3 A ac●制御電圧:600 V ac/dc●範囲:AF Range●極の設定:3P●シリーズ:E16●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:Automatic, Manual●補助接点の数:2●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:250 V dc, 500 V acアズワン品番65-7310-61