カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(987)
- EATON(イートン)(4)
- FINDER(5)
- JAPANNEXT(3)
- Lovato(5)
- SIEMENS(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- WEIDMULLER(12)
- Zebra Technologies(7)
- カブト工業(3)
- シュナイダーエレクトリック(24)
- シングウ(新宮商行)(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- フクハラ(4)
- ワルター(4)
- 日研工作所(5)
- 武蔵ホルト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「no12a」の検索結果

モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm
ABB¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 500 V dc 3極 AF12シリーズ
ABB¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IEC60947-1 / IEC60947-4-7 と EN60947-1 / EN60947-4-1。AF シリーズ接触器 3 極。AC/DC駆動のAFコンタクタ AF09-AF38 コンタクタは、幅広い制御電圧(Ucmin~Ucmax)に対応する電子コイルインターフェイスを搭載しています。わずか4個のコイルで制御電圧24→500Vacまたは20→500Vdcをカバー Zコイルタイプを備えたAF.Zコンタクタを使用すれば、24 V dc、5