カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ABB
- ニチフ(2)
- POSH Faith(2)
- TRUSCO(1)
- ミヤナガ(1)
- JTC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- PMC(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
「pcs3r」の検索結果

端子カバー 1袋 2個入
ABB¥8,998税込¥9,8981袋(2個)7日以内出荷。Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT3●シリーズ:XT1●コード番号:831-9217アズワン品番65-8097-04
端子カバー 1袋 2個入
ABB¥8,198税込¥9,0181袋(2個)7日以内出荷Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:ABB Tmax XT1●シリーズ:XT1●コード番号:831-9208アズワン品番65-8097-10