カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABB
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- ELPA(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SMC(972)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- tuna(ツナ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイテス(1)
- アズワン(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- ナベヤ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- リオン(11)
「pv3m」の検索結果
特価

S800PVシリーズ
ABB¥24,980税込¥27,4781個40日以内出荷S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)3.6