カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ABB
- ATEN(9)
- ELPA(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
- NKS(エヌケーエス)(3)
- RS PRO(2)
- SMC(301)
- アイリスオーヤマ(1)
- アオイ(2)
- イトーキ(118)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- デビルビス(2)
- ネグロス電工(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- リオン(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 未来工業(26)
- 長塚電話工業所(4)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「pvm」の検索結果

S800PVシリーズ
ABB¥24,980税込¥27,4781個40日以内出荷S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。種別95幅(mm)54質量(g)49奥行(mm)82.5消費電力(W)3.6