カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ABB
- ANEX(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FXC(2)
- MKカシヤマ(1)
- NTカッター(2)
- RS PRO(62)
- StarTech.com(8)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- コンサス(2)
- サンワサプライ(1)
- スバル(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 淡路技建(2)
- 理研オプテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ABB インバータ ACS310 230 V 1.5 kW
ABB¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様許容入力 = 1.5 kWフェーズ = 1電源電圧 = 230 V許容電流値 = 7.5 A出力周波数 = 0 → 500Hz周囲温度 = -10 → +50 ℃全体の幅 = 105mm全長 = 239mm全体的な深さ = 165mmフィールドバス通信タイプ = RS485 ModBusフィルタを含む = ありシリーズ = ACS310RoHS指令(10物質対応)対応
ABB インバータ ACS310 230 V 1.1 kW
ABB¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様許容入力 = 1.1 kWフェーズ = 1電源電圧 = 230 V許容電流値 = 6.7 A出力周波数 = 0 → 500Hz周囲温度 = -10 → +50 ℃全体の幅 = 70mm全長 = 239mm全体的な深さ = 161mmフィールドバス通信タイプ = RS485 ModBusフィルタを含む = ありシリーズ = ACS310RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら