カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ABB
- SMC(23)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- BOURNS(3)
- ネグロス電工(2)
- 南電機(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- スーパーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 未来工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
「s-dc63」の検索結果

S800PVシリーズ
ABB¥42,980税込¥47,2781個40日以内出荷ミニチュアサーキットブレーカS800シリーズ。S802PV-SP63は、B特性、定格電流63Aの太陽光発電(DC)用2極高性能ミニチュアサーキットブレーカで、最大遮断容量5kA、DC800Vまでの電圧に使用可能です。過負荷保護用のサーマルトリップ機構と短絡保護用の電気機械式トリップ機構の2種類のトリップ機構を有しています。S802PV-SP63 は、IEC/EN 60947-2 に準拠しており、産業用アプリケーションに使用することができます。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。S802PV-SP63の高速アーク消弧により、お客様のアプリケーションを安全に保護します。種別99幅(mm)105質量(g)51奥行(mm)60消費電力(W)12.8