カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • ATEN(25)
  • NS(日進工具)(5)
  • SDG株式会社(5)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • SK11(7)
  • SLIK(スリック)(12)
  • StarTech.com(21)
  • TChic(6)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • イスカル(7)
  • スズキ機工(8)
  • トヨスチール(トヨセット)(9)
  • ナイキ(9)
  • ナビス(アズワン)(10)
  • ホンダ(32)
  • 八光電機(18)
  • 昭和電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbh」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:250 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4872アズワン品番65-7271-51
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 250 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:6NO / 2NC●コード番号:237-4876アズワン品番65-7271-13
  • 接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF ABB

    接触器リレー AFシリーズシリーズ ABB NF

    ABB
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの定格電流:6 A●範囲:AFシリーズ●コンタクトの定格電圧:690 V ac●シリーズ:NF●通常の状態の構成:3NO / 1NC●補助接点の数:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:45mm●動作温度範囲:-40 → +70 ℃●IEC60947-5-1及びEN60947-5-1、UL508、CSA C22.2 N14. 接触器リレー. AF接触器リレー、AC / DC動作 AF09-AF38接触器リレーには幅広い制御電圧Ucmin - Ucmaxに対応できる電子コイルインターフェイスが印加されています。わずか4コイルで24 → 500 Vac又は20 → 500 Vdcの制御電圧をカバー Zコイルタイプを印加したAF.Z接触器リレーを使用すれば、24 Vdc、500 mA PLC出力で直接制御が可能なうえ、保持コイル消費を低減 AF.Z接触器リレーは短時間の電圧降下及び停電に対する耐性を実現(SEMI F47準拠) AF接触器リレーはサージ保護機能を内蔵しているため、サージサプレッサを追加する必要がありません。 接触器リレーはIEC609947-5-1のAnnex Lに準拠したコンタクト装置が機械的に接続されており、側面に「メカニカルリンク」のマークありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:60 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:237-4877アズワン品番65-7271-25
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:8NO●コード番号:237-4869アズワン品番65-7271-37
  • 接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:8P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:5 NO / 3 NC●コード番号:237-4857アズワン品番65-7271-28
  • ABB 電磁接触器 NFシリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 NFシリーズ

    ABB
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 60 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 20 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:20 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7271-47
  • 接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW ABB

    接触器リレー 16 A 130 V dc 0.144 kW

    ABB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●モーター定格電流:16 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:130 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.144 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7357-93
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb