カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • スワロー電機(1)
  • 日動工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「svr-2000」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
power supply from the CP-D range ABBpower supply from the CP-D rangeABB
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ ABBDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ABB
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3UL60950、UL1310、GOST、CCC、CEスイッチング電源の CP-T シリーズCP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69
CR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P120AC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3118アズワン品番65-8054-44
Buffer module ABBBuffer moduleABB
319,800税込351,780
1個
40日以内出荷
Switch mode power supply ABBSwitch mode power supplyABB
64,980税込71,478
1個
40日以内出荷から90日以内出荷
入力電圧(V)3×400-500 AC