カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • ABB
  • ABB Jokab(32)
  • T.SIN(テイシン電機)(7)
  • デロンギ(3)
  • 岡崎精工(2)
  • トーキン(2)
  • PLANET Technology(2)
  • スーパーツール(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tla-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2TLA020070R5800 ABB2TLA020070R5800ABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズ ABBABB 安全非接触スイッチ OSSDシリーズABB
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
アダプタ Vitalコントローラ ABBアダプタ VitalコントローラABB
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用:Plutoシリーズ、VitalシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
2TLA020052R1000 ABB2TLA020052R1000ABB
66,980税込73,678
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 4 点 ABBABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 4 点ABB
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 8セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル Vitalシリーズ ABBケーブル VitalシリーズABB
12,370税込13,607
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65 ABB安全両手操作スイッチ ABB JSTD25 モーメンタリ スチール, IP65ABB
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 6 点 ABBABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 6 点ABB
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 6安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40寸法 = 84 x 90 x 118 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB 非常用ボタン 2TLAシリーズ ABBABB 非常用ボタン 2TLAシリーズABB
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABB コネクタ JSHD安全スイッチ ABBABB コネクタ JSHD安全スイッチABB
12,470税込13,717
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コネクタ併用 = JSHD安全スイッチコネクタサイズ = 12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65 ABB安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65ABB
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル PSRシリーズ ABBケーブル PSRシリーズABB
7,430税込8,173
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用:Vitalシリーズ●サイズ:10mRoHS指令(10物質対応)対応
ABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点 ABBABB セーフティコントローラ 2TLAシリーズ セーフティ 入力 16 点 セーフティ 出力 4 点ABB
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = 2TLA入力/出力数 = 20セーフティ入力数 = 16セーフティ出力数 = 4安全カテゴリ = 4SIL = SIL 3電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 1.5 Aコンタクトの定格電圧 = 250 V ac, 50 V dcIP評価 = IP20, IP40幅 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点 ABBABB セーフティコントローラ S46 v2シリーズ セーフティ 入力 24 点 セーフティ 出力 16 点ABB
243,390税込267,729
1個
7日以内出荷
仕様範囲 = Plutoシリーズ = S46 v2入力/出力数 = 46セーフティ入力数 = 24セーフティ出力数 = 16安全カテゴリ = 4 EN954-1、PLe/Cat.4 ISO13849-1電源電圧 = 24 V dcコンタクトの定格電流 = 5.1 Aコンタクトの定格電圧 = 24 V dcIP評価 = IP20, IP40長さ = 90mm
セーフティライトカーテン ABB ABBセーフティライトカーテン ABBABB
341,800税込375,980
1組
7日以内出荷
ABB キー Pluto安全コントローラ ABBABB キー Pluto安全コントローラABB
3,750税込4,125
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Identifier併用可能製品 = Pluto安全コントローラRoHS指令(10物質対応)対応併用機器Pluto安全コントローラアクセサリタイプIdentifier
ABB ブラケット Orion1ベース、Orion1拡張、Orion2ベース、Orion2拡張 ABBABB ブラケット Orion1ベース、Orion1拡張、Orion2ベース、Orion2拡張ABB
26,980税込29,678
1箱(4個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 回転ブラケット併用可能製品 = Orion1ベース、Orion1拡張、Orion2ベース、Orion2拡張RoHS指令(10物質対応)対応併用機器Orion1ベース、Orion1拡張、Orion2ベース、Orion2拡張アクセサリタイプ回転ブラケット