カテゴリ
- 整備工具・収納(3)
絞り込み
ブランド
- ABB
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- omron(オムロン)(1)
- QNAP(2)
- SMC(3)
- エレコム(1)
「ts-002n2」の検索結果
特価

サージ防止装置 275 V 40kA DINレール
ABB¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 1 及びタイプ 1+2 の SPD は、電気設備をグローバルに保護するためにメインスイッチボードの入口に取り付けることができます。このサージ保護装置は、自然な雷電流をシ