カテゴリ
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
ブランド
- ABB
- BIGM(丸山製作所)(22)
- AFAM(アファム)(12)
- メイキコウ(8)
- SMC(5)
- マルヤス電業(4)
- brembo(4)
- Vesrah(3)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- X.A.M(2)
- カシオ計算機(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アラデン(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- プロト(1)
- RK JAPAN(1)
- ブランドをもっと見る
「ts200r」の検索結果

サージ防止装置 275 V 40kA DINレール
ABB¥42,980~税込¥47,278~特価1個当日出荷から7日以内出荷タイプ2サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するようになっており、低い保護レベル(Up)を確保しています。また、8/20 μs波形の電流を安全に放電できる容量を特徴としています。特許取得済みのQuickSafeRテクノロジー セーフティリザーブ機構 DINレール取り付け プラグ対応 極めて優れた安全性 最大160 Aヒューズ又は125 A Mcb
サージ防止装置 275 V 80kA DINレール
ABB¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷ABB サージサプレッサABB OVR シリーズサージサプレッサユニットは、電圧スパイクによって電気機器が損傷しないようにする保護デバイスです。電気定格は 275 V 及び 80 kA です。タイプ 2 サージ保護装置は、電気設備や精密機器を間接的なサージから保護するように設計されており、低い保護レベル( Up )を確保しています。また、8/20 μ s 波形の電流を