カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 阪和化工機
- モノタロウ(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
- TRUSCO(2)
- 土牛(2)
- 小池メディカル(2)
- マルゼン[厨房機器](1)
- ALCANhands(1)
- 第一機材(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- テクノフレックス(1)
- 東京アイデアル(1)
- PROST's(1)
「sus401」の検索結果
特価

可搬式攪拌機中速用
阪和化工機¥109,800税込¥120,7801台14日以内出荷クランプで簡易取り付けできるタイプです。 希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。 小形軽量で取り扱いが便利。 保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。 屋外タイプです。 部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。 標準外減速比(回転数)も多数そろえています。 電源コード別売り 化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置仕様●電源(V):三相200●出力(kW):0.09●回転数(min^-1)(50/60Hz):250/300●軸長(mm):600●羽根外径(mm):160●最大かくはん容量(L)稀薄液:250●シャフト径(mm):16●回転数(rpm)(50/60Hz):250/300●馬力(HP)1/12●羽段数:1●材質/仕上:シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)●注意:●原産国:日本●原産国:日本●コード番号:401-8890アズワン品番67-5601-68