カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 阪和化工機
  • TOTO(12)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • 共立機巧(1)
  • テラモト(1)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto hp500」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立型攪拌機 中速用 阪和化工機

    立型攪拌機 中速用

    阪和化工機
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
    用途あらゆる液体かくはん。トラスコ品番382-7801材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)質量(kg)95出力(kW)1.50軸長(mm)1650電源(V)三相200シャフト径(Φmm)32適合フランジ10K150A(取付用、準用)対応材質あらゆる液体最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350
  • 立型かくはん機 (中速・ギア減速式) 阪和化工機

    立型かくはん機 (中速・ギア減速式)

    阪和化工機
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
    用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200対応材質あらゆる液体回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360
電動工具 本体カテゴリ