カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ABRACON
- KOA(11)
- Liket(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ROHM(18)
- Roxburgh EMC(1)
- RS PRO(10)
- SCHAFFNER(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- VISHAY(9)
- YAGEO(8)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「680kω」の検索結果

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD
ABRACON¥269,800税込¥296,7801セット(3000個)7日以内出荷標準周波数 32.768kHz。実装タイプ 表面実装。負荷キャパシタンス 4.1pF。パッケージタイプ SMD。ピン数 2。長さ 2mm。幅 1.2mm。高さ 0.6mm。寸法 2 1.2 0.6mm。周波数許容性 ±20ppm。周波数偏差 ±250ppm。シリーズ抵抗 80kΩ。動作温度 Max 85℃。ABRACONのABS06-107-32.768 kHz-T音叉型水晶は、最小限のめっき負荷(4 pF)と超低ESRが要求される電力重視の設計に最適化されています。このデバイスは、最大80 kΩのESRが保証され、卓越した低消費電力が要求される超低電力リアルタイムクロックソリューションに最適です。セラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 +85 厚さ最大0.6 mmで高密度基板に最適 幅広い通信及び測定機器 商業及び産業温度 ワイヤレス通信RoHS指令(10物質対応)対応