カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ABRACON
- モノタロウ(25)
- エスコ(313)
- イチネンTASCO(305)
- MAZDA(マツダ)(205)
- 未来工業(135)
- 因幡電工(130)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- フエニックス・コンタクト(71)
- TRUSCO(67)
- StarTech.com(59)
- スイデン(45)
- MULTI-CONTACT(36)
- オーム電機(35)
- BBKテクノロジーズ(34)
- JAPPY(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- コマツ(30)
- アサダ(29)
- 橋本クロス(29)
- RACODON(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「acon」の検索結果
特価

Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, スルーホール 円筒形容器, ラジアル
ABRACON¥1,498税込¥1,6481袋(25個)当日出荷標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = スルーホール。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = 円筒形容器, ラジアル。長さ = 8.3mm。幅 = 8.3mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 3.2 x 8.3mm。周波数許容性 = ±20ppm。動作温度 Min = -10℃。AB38Tシリーズ. AbraconのAB38Tシリーズは商用グレードの低周波数円筒形時計用クリスタルで、共振周波数は32.768 kHzです。. 用途. リアルタイムクロック 通信又はA / V機器のクロックソース 測定器RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥789税込¥8681袋(10個)翌々日出荷標準周波数 = 25MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 0.8mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±50ppm。シリーズ抵抗 = 50Ω。動作温度 Min = -20℃。高さが低く、薄型機器に最適: 最大0.8 mm 信頼性の高いシーム密封型パッケージ 厳格な精度と安定性 基音及び第3倍音モードに対応 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途RoHS指令(10物質対応)対応