カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ABRACON
  • モノタロウ(1)
  • Festo(19)
  • ホシモト(7)
  • ニッタ(6)
  • EVANS(3)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • ARTIST(1)
  • エムケーシーコリア(1)
  • SPARKFUN(1)
  • 浜国(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「est-4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    229,800税込252,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 9pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 2mm。幅 = 1.2mm。高さ = 0.6mm。寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 90kΩ。動作温度 Max = 85℃。最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 2mm。幅 = 1.2mm。高さ = 0.6mm。寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm。周波数許容性 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 90kΩ。動作温度 Max = 85℃。最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON

    Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD

    ABRACON
    989税込1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    標準周波数 = 32.768kHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 12.5pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。長さ = 2mm。幅 = 1.2mm。高さ = 0.6mm。寸法 = 2 x 1.2 x 0.6mm。周波数許容性 = ±10ppm。シリーズ抵抗 = 90kΩ。動作温度 Min = -40℃。最大ESR 60 kΩを保証する低電力設計 厚さ0.9 mmで高密度基板に最適 シームの密封されたセラミックパッケージで熱や環境に対する優れた耐性を実現 産業用途向けに使用温度範囲を拡大: -40 → +85 ℃ ST-MicroのMCU STM32Lベースのソリューションなど、低ESR水晶を必要とする電力重視設計 通信及び測定機器 商業、コンシューマ、及び産業用途 ワイヤレス通信 PDA及びスマートフォン
    RoHS指令(10物質対応)対応