カテゴリ
- 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
- ADAPTAFLEX
- モノタロウ(1)
- ATEN(22)
- D'Addario(22)
- JAPANNEXT(101)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](63)
- MAZDA(マツダ)(40)
- NORGREN(95)
- RS PRO(280)
- SAMTEC(25)
- SPARKFUN(59)
- StarTech.com(24)
- コガネイ(56)
- スバル(77)
- ネオダクト(98)
- フエニックス・コンタクト(46)
- ホンダ(113)
- リンナイ(22)
- 三菱ふそう(256)
- 日野自動車(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
商品豆知識

Adaptaflex ケーブルコンジット プラスチック 10m PAFS
ADAPTAFLEX¥6,298~税込¥6,928~1リール(10m)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スイベル フランジ 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ = スイベル フランジ呼び寸法 = 21mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 LFH-SP
ADAPTAFLEX¥38,980税込¥42,8781リール(25m)7日以内出荷仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = 難燃性ポリオレフィン色 = 黒内径 = 13mm外径 = 17mm長さ = 25mIP レーティング = IP54, IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +90℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = LFH-SPRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex フレキシブルコンジット PVC XF Xtraflex
ADAPTAFLEX¥6,198~税込¥6,818~1リール(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex フレキシブルコンジット 亜鉛めっき鋼 S
ADAPTAFLEX¥6,498税込¥7,1481リール(10m)8日以内出荷仕様呼び径 = 16mmコンジットタイプ = フレキシブル材質 = 亜鉛めっき鋼コーティング材 = コーティングなし内径 = 13mm外径 = 16mm長さ = 10mIP レーティング = IP40動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃最小曲げ半径 = 35 mmシリーズ = SRoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット カプラー 白 ポリアミド
ADAPTAFLEX¥3,198税込¥3,5181袋(10個)8日以内出荷仕様継手タイプ = カプラー呼び寸法 = 20mm材質 = ポリアミドネジ径 = M20色 = 白IP レーティング = IP65動作温度 Min = -5℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット スムースエントリーブッシュ 銀 真鍮
ADAPTAFLEX¥3,998税込¥4,3981袋(10個)8日以内出荷仕様継手タイプ = スムースエントリーブッシュ呼び寸法 = 20mm材質 = 真鍮色 = 銀仕上げ = ニッケルめっきIP レーティング = IP54動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +250℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット プッシュイン カプラー 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥3,398税込¥3,7381袋(10個)8日以内出荷仕様継手タイプ = プッシュイン カプラー呼び寸法 = 16mm材質 = ナイロン 66ネジ径 = M20色 = 黒IP レーティング = IP66動作温度 Min = -45℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Adaptaflex コンジット 90° パネル取付フランジ 黒 ナイロン 66
ADAPTAFLEX¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷仕様継手タイプ = 90° パネル取付フランジ呼び寸法 = 32mm材質 = ナイロン 66色 = 黒IP レーティング = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら