カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- AKER
- モノタロウ(1)
- ABRACON(51)
- Ecliptek(54)
- Festo(11)
- Fishiman(フィッシュマン)(11)
- SMC(363)
- StarTech.com(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(30)
- TRACO POWER(23)
- VISHAY(12)
- イスカル(31)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- カワムラサイクル(219)
- ストア・エキスプレス(45)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- ツインバード(10)
- マリンテック(13)
- レイ・アウト(190)
- 椿本バルクシステム(45)
- 萩原(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「cmd」の検索結果
特価

AKER 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
AKER¥619税込¥6811個7日以内出荷S33305長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1.1タイプオシレータ:クロック動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数50MHz実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50
AKER 発振器, 14.7456MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
AKER¥649税込¥7141個7日以内出荷S73305長さ(mm)7幅(mm)5寸法(mm)7×5×1.3タイプオシレータ:クロック動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルHCMOS出力周波数14.7456MHz実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50